曜日別特売

タイゴン(R)チューブ LMT-55

タイゴン(R)チューブ LMT-55 - ケニス

耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。
研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。
非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。
内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。
研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。

仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74内容量1巻(1巻)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260010ACFJ0115(50フィート)1/32[0.79]
3,850
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260019ACFJ0215(50フィート)1/32[0.79]
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260028ACFJ0415(50フィート)1/32[0.79]
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260037SCFJ00002151
4,620
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260046SCFJ00006151
8,910
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260055SCFJ00013151
11,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260071SCFJ00023151.5
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260080ACFJ0715(50フィート)1/16[1.59]
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260089ACFJ1015(50フィート)1/16[1.59]
18,040
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260098ACFJ1715(50フィート)1/16(1.59)
26,620
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする