ケニス
スーパーアネックス麻薬金庫
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
タッピングビス(4個付属)で固定します。
付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質
スチール(メラミン焼付塗装仕上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
注意
※貴重品や重要書類には専用の金庫をご利用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259861
ANX-930
中間棚寸法:249×102×2、開口部寸法:191×150
3.7
255×150×215
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18259870
ANX-931
中間棚寸法:303×202×2、開口部寸法:240×334
7.5
305×250×400
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください