WATSON
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。
1枚で4サンプル検査可能です。
樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質
PMMA(ポリメタクリル酸メチル)
入数(枚)
10
大きさ
76×26×2.2mm
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261577
177-112C(10枚)
深度:0.1、目盛標線:3×3
改良ノイバウエル
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18261586
177-212C(10枚)
深度:0.1、目盛標線:3×3
ビルケルチュルク
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18261595
177-312C(10枚)
深度:0.1、目盛標線:1×1
トーマ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18261611
177-512C(10枚)
深度:0.2、目盛標線:4×4
フックスローゼンタール
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください