曜日別特売

ドライキャビネット

ドライキャビネット - ケニス

デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。

仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261760KDC-600
258,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1¥45,000/税込¥49,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする