ドライキーパー(オートタイプ)

ドライキーパー(オートタイプ) - サンプラテック

常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。
エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。
棚板は28mmピッチで15段に調節できます。
本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。

仕様湿度設定:30~40%RH付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS質量(kg)約7(棚板含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約18外寸(mm)317×392×617内寸(mm)255×338×452除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261735C-3B透明 枠:黒色
60,800
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月11日
18261751C-3BSスモーク 枠:黒色
63,100
62,980
69,278(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする