ケニス
ナイロンチューブ
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質
ナイロン
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
内容量
1巻(1巻)
注意
※使用温度により最高使用圧力が異なります。
※販売は1m単位です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18262058
N-4-6×4
黒
4×6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262067
N-4-8×6
黒
6×8
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262076
N-4-10×8
黒
8×10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262085
N-4-12×9
黒
9×12
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262101
N-4-6×4
乳白
4×6
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262110
N-4-8×6
乳白
6×8
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262119
N-4-10×8
乳白
8×10
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18262128
N-4-12×9
乳白
9×12
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください