デジタルマイクロスコープ

デジタルマイクロスコープ - ケニス

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。

付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(g)約270出力HDMI(720P60) miniUSB電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体microSD(最大32GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI画面サイズ7インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261008ZL-LS007
98,000
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする