ケニス
デジタルマイクロスコープ
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
有効画素数
約200万画素
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ
広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズ
Plan4× 10× S40×(DIN規格)
鏡筒形式
接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
撮像素子
1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
光学倍率
40~600×
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260920
E5-600TII-LSAF
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください