ケニス
デジタルマイクロスコープ
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。
8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)
(カメラ)58×54×64
出力
HDMI USB(USBメモリ用)
電源
ACアダプタ(付属)
有効画素数
約800万画素
記録媒体
USBメモリ(別売 最大64GB) PC
接眼レンズ
広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント
対物レンズ
0.8~5.0×
保存形式
静止画:JPG 動画:AVI
入力端子
USB(マウス用)
撮像素子
1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大60fps
光学倍率
8~50×
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260929
TF50II-LS4MN
¥
214,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください