タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル

タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)タッチパネル対応モバイル液晶モニター 13.3インチ グレアIPSパネル - uniq(ユニーク)

【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。

付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書質量(g)【カバー】240消費電力(W)【通常】8【最大】15方式静電容量式10点マルチタッチ本体質量(g)570サイズ(inch)13.3表面処理グレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7)コントラスト比800:1解像度1920×1080(FullHD)視野角170°スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色262Kリフレッシュレート(Hz)60材質(パネル)ガラス(グレア)輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18263668UQ-PM13FHD4F
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする