軽量専用脚立

軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO軽量専用脚立 - TRUSCO

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)
軽く、持ち運びに便利です。

材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
ステップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605126TSK-090657-74650.810.882(天板除く)
15,650
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
18263905TSK-120657-74711.11.183(天板除く)
19,010
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18263966TSK-360657-74683.433.6211(天板除く)
105,630
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18263921TSK-150657-74701.391.494(天板除く)
23,760
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58124651TSK-180657-74691.681.79(天板除く)5
27,950
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18263930TSK-210657-74641.982.16(天板除く)
33,810
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18263939TSK-240657-74672.272.47(天板除く)
56,450
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18263948TSK-270657-74722.562.718(天板除く)
64,280
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18263957TSK-300657-74732.853.019(天板除く)
70,990
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする