TRUSCO
ボルトレス軽量棚”M1型”用追加棚板(中棚受付) サテンブラック
特殊断面形状により、軽量かつ強靭な棚板です。
付属品
中棚受2本
材質
スチール
色
サテンブラック
間口(mm)
902
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18263686
M1-T33S-SB
361-9832
335
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18263695
M1-T34S-SB
361-9829
435
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。