ケニス
ディスポ白衣(ファスナータイプ)
前ファスナーで隙間なく着用できます。
衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。
材質
ポリプロピレン
タイプ
袖口ゴム入 前ファスナー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18262137
M(10枚)
1袋(10枚)
M
10(個包装)
47
104
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
18262146
M(100枚(50枚/箱×2))
1箱(100枚)
M
100(個包装)
47
104
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18262155
L(10枚)
1袋(10枚)
L
10(個包装)
55
110
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
18262171
L(100枚(50枚/箱×2))
1箱(100枚)
L
100(個包装)
55
110
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18262180
LL(10枚)
1袋(10枚)
LL
10(個包装)
57
116
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
18262189
LL(100枚(50枚/箱×2))
1箱(100枚)
LL
100(個包装)
57
116
¥
43,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。