アゼアス
ディスポ続服
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
フード付続服(前ファスナー 左胸・右尻ポケット付 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入 フードヒモ入)
入数(枚)
10
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18262198
D-M(10枚)
M
76~88
152~170
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18262207
D-L(10枚)
L
84~100
164~176
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18262216
D-LL(10枚)
LL
92~108
170~188
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください