横河計測
デジタルマルチメーター
真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
付属品
テストリード ヒューズ
寸法(mm)
90×49×192
測定範囲
周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ
質量(g)
約570
電源
単3電池×4(付属)
測定項目
直流・交流電圧
表示
6000カウント バーグラフ付 極性表示
機能
ダイオードテスト 導通チェック 静電容量
確度
DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260448
TY530
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください