シンワ測定
デジタル温度計
防水仕様のステンレス製温度センサを搭載しており、液体の温度測定や地面に差し込んでの使用が可能です。
2ヶ所の温度を同時に測定できます。
寸法(mm)
本体:129×117×24.5 温度センサ:5Φ×50
使用温度範囲(℃)
本体:-5~50 温度センサ:-50~90
電源
単4アルカリ電池×1
測定範囲(℃)
-50~90 分解能:0.1
チャンネル数
2ch
精度(℃)
0~40 ±1(0~40 ±2(その他)
防水性
本体:IPX4 温度センサ:IPX7
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260396
G-2
¥
7,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください