曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - ケニス

データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。
USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。
最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。
等価騒音レベル測定を行うことができます。

付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261175392
68,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする