曜日別特売

対馬オーシャンプラスチックボックス

対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター対馬オーシャンプラスチックボックス - リングスター

便利な中皿スライド機能です。
中皿は向きを変えると下段にも使用できます。
TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。
海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。
雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。

付属品中皿(RET-3843-P)材質ポリプロピレン(PP)オーシャンオレンジ高さ(mm)有効内寸:98タイプ中皿あり奥行(mm)有効内寸:156間口(mm)有効内寸:328外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・間口(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18263650TOP-380 OO691-2039380
1,800
1,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
18263659TOP-430 OO691-2040430
2,100
2,310(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする