曜日別特売

ノータッチ式ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー - SARAYA(サラヤ)

手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。
薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。
薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。

その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)付属品トレー材質PP・ABS樹脂寸法(mm)147×101×268質量(g)785電源単1アルカリ電池×4(別売)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
注意
※ボトル・薬液は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261629GUD-1000-PHJ(トレー付)
14,680
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする