ケニス
チタン棒
仕様
●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m
比重
4.51
融点(℃)
1668
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260631
3Φ×500mm
3Φ×500
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18260640
4Φ×500mm
4Φ×500
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18260649
5Φ×500mm
5Φ×500
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください