ケニス
ネオプレン スポンジシート
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様
粘着:なし
材質
クロロプレン
厚さ(mm)
3
大きさ
500×500mm
耐熱温度(℃)
80
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261665
500×500×3mm
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください