曜日別特売

ディスポーザブル滅菌ピペット

ディスポーザブル滅菌ピペット - Eppendorf(エッペンドルフ)

透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。
ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。

規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182613760030 127.692(1mL 200本×4箱)1箱(800本)1200本×4箱
37,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
182613850030 127.706(2mL 150本×4箱)1箱(600本)2150本×4箱
31,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
182614010030 127.730(25mL 50本×4箱)1箱(200本)2550本×4箱
28,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
182614100030 127.749(50mL 40本×4箱)1箱(160本)5040本×4箱
65,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする