サンプラテック
ニュープラツボ
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。
多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質
本体・蓋/PP
滅菌
無
色(フタ)
青
注意
※外径は本体の外径です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261900
25078(5mL 100個)
1組(100個)
5
外径×全高:25Φ×17mm
100
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18261909
25079(10mL 100個)
1組(100個)
10
外径×全高:32Φ×18.5mm
100
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18261918
25080(20mL 100個)
1組(100個)
20
外径×全高:39Φ×25.5mm
100
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18261927
25081(30mL 50個)
1組(50個)
30
外径×全高:39Φ×36mm
50
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18261936
25082(50mL 50個)
1組(50個)
50
外径×全高:50Φ×35mm
50
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18261945
25083(100mL 50個)
1組(50個)
100
外径×全高:61Φ×48mm
50
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください