空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06

空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06 - さくら電子

ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
【セット内容】
・05300空調長袖ジャケット×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V内容量1セット
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1826262705300sbt06-s-llシルバーグレーLL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
1826263605300sbt06-s-3lシルバーグレー3L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
1826266105300sbt06-n-mネイビーM
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
1826267905300sbt06-n-llネイビーLL
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
1826260905300sbt06-s-mシルバーグレーM
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826261805300sbt06-s-lシルバーグレーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826264505300sbt06-s-4lシルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826267005300bt06-n-lネイビーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826268805300sbt06-n-3lネイビー3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826269705300sbt06-n-4lネイビー4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする