曜日別特売

空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06

空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 - さくら電子

XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。
【セット内容】
・KU-91400空調作業服×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18262706ku-91400xeb-sbt06-s-mシルバーM
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
18262715ku-91400xeb-sbt06-s-lシルバーL
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
18262731ku-91400xeb-sbt06-s-llシルバーLL
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
18262740ku-91400xeb-sbt06-s-3lシルバー3L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262749ku-91400xeb-sbt06-s-4lシルバー4L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262758ku-91400xeb-sbt06-ch-mチャコールM
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262767ku-91400xeb-sbt06-ch-lチャコールL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262810ku-91400xeb-sbt06-ca-mキャメルM
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262819ku-91400xeb-sbt06-ca-lキャメルL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262828ku-91400xeb-sbt06-ca-llキャメルLL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262846ku-91400xeb-sbt06-ca-4lキャメル4L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18262776ku-91400xeb-sbt06-ch-llチャコールLL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
18262785ku-91400xeb-sbt06-ch-3lチャコール3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
18262801ku-91400xeb-sbt06-ch-4lチャコール4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
18262837ku-91400xeb-sbt06-ca-3lキャメル3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする