空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R

空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R - さくら電子

ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
4段階切替で風量調節可能。
【セット内容】
・05300空調長袖ジャケット×1
・12V20000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・QC18W充電アダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファン防塵カバー×2

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V内容量1セット
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1826308105300sbt07r-s-llシルバーグレーLL
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
1826309005300sbt07r-s-3lシルバーグレー3L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
1826310805300sbt07r-n-mネイビーM
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
1826312605300sbt07r-n-llネイビーLL
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年7月中旬
1826305605300sbt07r-s-mシルバーグレーM
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826306505300sbt07r-s-lシルバーグレーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826309905300sbt07r-s-4lシルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826311705300bt07r-n-lネイビーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826313505300sbt07r-n-3lネイビー3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826315105300sbt07r-n-4lネイビー4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする