空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)
・12V20000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・QC18W充電アダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V内容量1セット