TRUSCO
パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075
リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。
用途
荷物・壁などの養生用として。
トラスコ品番
659-1034
材質
ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
厚さ(mm)
5
色
ブラック
奥行(mm)
1075
間口(mm)
1075
内容量
1枚
注意
※有機溶剤は使用しないでください。
※火気の側で使用しないでください。
※すべり止め効果はないためご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18263896
T1075MD-ECOBK
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません