サンコー(三甲)
プラスチックバット(ブルー)
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18265181
L-B
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください