曜日別特売

バイオピペット ロングタイプ

バイオピペット ロングタイプ - SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプ - SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプ - SIBATA(柴田科学)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。
通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。
ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。
各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。
ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。

仕様●ガラス:D●綿栓止:有材質ほうけい酸ガラス全長(mm)350目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8内容量1組(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182685863mL3±0.06
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
182686115mL5±0.1
6,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする