セーブインダストリー
カーペットローラー
材質
【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン【ストッパー】TPR樹脂
寸法(mm)
195×190×55
質量(g)
175
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18268787
SV-7886
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください