サンプラテック
パスツールピペット
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
滅菌
入数
胴径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266231
PP-2N(約1mL 500本)
1組(500本)
約1、滴下:0.03
0.25
未
500本
5Φ×150
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
18266240
PP-2S(約1mL 20本×50袋)
1組(1000本)
約1、滴下:0.03
0.25
EOG 滅菌済
20本×50袋
5Φ×150
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18266249
PP-3N(約3mL 500本)
1組(500本)
約3、滴下:0.04
0.5
未
500本
8Φ×150
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
18266258
PP-3S(約3mL 20本×50袋)
1組(1000本)
約3、滴下:0.04
0.5
EOG 滅菌済
20本×50袋
8Φ×150
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18266267
PP-4N(約1.6mL 400本)
1組(400本)
約1.6、滴下:0.05
0.5
未
400本
4.5Φ×225
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください