サンプラテック
フロロバリアPEボトル(広口)
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。
接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質
本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
耐熱温度(℃)
約60 目盛入
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18267028
20415(100mL)
100
31
50Φ×93
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267037
20416(250mL)
250
31
63Φ×121
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267046
20417(500mL)
500
43
78Φ×151
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267055
20418(1000mL)
1000
43
100Φ×186
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
18267071
20419(2000mL)
2000
75
127Φ×234
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください