防水デジタル温度計「パンテ」

防水デジタル温度計「パンテ」 - ドリテック防水デジタル温度計「パンテ」 - ドリテック防水デジタル温度計「パンテ」 - ドリテック防水デジタル温度計「パンテ」 - ドリテック防水デジタル温度計「パンテ」 - ドリテック

濡れた手でも使えるIPX4
-10~300℃まではかれる
見やすい大画面
火元から遠ざけてはかれるホルダー付
壁掛けフック穴
電池の消耗をお知らせ
オートパワーオフ

用途料理の温度管理に付属品ホルダー×1個ホワイト質量(g)36使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300電源リチウム電池 CR2032×1個精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5表示範囲-10~300℃動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)表示単位0.1℃オートパワーオフ10分電池寿命1年(1日30分間使用の場合)防水性JIS C0920 IPX4 相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18272890O-904RWT
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする