曜日別特売

アイスG クーラーバッグ

アイスG クーラーバッグ - Y'sGODアイスG クーラーバッグ - Y'sGODアイスG クーラーバッグ - Y'sGODアイスG クーラーバッグ - Y'sGODアイスG クーラーバッグ - Y'sGOD

ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!
市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。

用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18272619ICG-CB1
4,100
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする