曜日別特売

一斗缶切り V-max pro

一斗缶切り V-max pro - イノウエ商工一斗缶切り V-max pro - イノウエ商工一斗缶切り V-max pro - イノウエ商工一斗缶切り V-max pro - イノウエ商工一斗缶切り V-max pro - イノウエ商工

業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!
柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。

用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5内容量1本
注意
※ご使用時は保護具を着用してからご使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18268647-
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする