信越ポリマー
バイオシリコ(R)
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。
耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色
橙色
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
17
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
9
入数(個)
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18267107
N-12
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください