曜日別特売

フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)

フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R) - Eppendorf(エッペンドルフ)

汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。
柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。
ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。

タイプスタンダード規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182652690030 078.500(0.1~10μL 96本×10ラック)1箱(960本)3496本×10ラック
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
182652780030 078.519(0.1~10μL 96本×10ラック)1箱(960本)4096本×10ラック
37,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
182652870030 078.527(0.5~20μL 96本×10ラック)1箱(960本)4696本×10ラック
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
182652960030 078.535(2~20μL 96本×10ラック)1箱(960本)5396本×10ラック
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
182653050030 078.560(20~300μL 96本×10ラック)1箱(960本)5596本×10ラック
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
182653210030 078.578(50~1000μL 96本×10ラック)1箱(960本)7696本×10ラック
39,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
182653300030 078.594(50~1250μL 96本×5ラック)1箱(480本)10396本×5ラック
20,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
182653480030 078.624(0.2~5mL 24本×5ラック)1箱(120本)17524本×5ラック
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
182653570030 077.598(0.5~10mL 100本)1箱(100本)243100本(個別包装)
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
182653390030 078.616(0.1~5mL 24本×5ラック)1箱(120本)12024本×5ラック
19,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする