佐藤真空
フランジ
材質
SUS304
L
20
ΦD
17.5
フランジ
NW16
ΦA
30
ΦC
21.7
寸法B(Φmm)
17.2
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18268437
ALF-16
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください