アラム
フローモニタ
液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質
本体/ポリカーボネート 羽根/PP
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大流量
大きさ
接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18267281
AFM-N06
大きさ(羽根支点部):12.5
5L/min
51.5×29×11mm
6~7mm
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267290
AFM-N12
大きさ(羽根支点部):17
17.4L/min
79.5×39.4×15.4mm
12~14mm
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください