曜日別特売

フローモニタ

フローモニタ - アラムフローモニタ - アラム

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。

材質本体/アクリル 羽根/PP内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最大流量
大きさ
接続径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18267299S大きさ(羽根支点部):143L/min60×40×11mm5~7mm
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
18267308L大きさ(羽根支点部):187L/min88×56×15mm10~14mm
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする