墨運堂
つぼ綿
用途
墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに
仕様
都度水洗い不要
材質
セルロース
色
イエロー
質量(g)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×120×8
吸水量
旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272838
30204
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください