ホシザキ
フレークアイスメーカー
付属品
スコップ エルボソケット×2
電源(V)
AC100 50/60Hz
給水方式
水道直結方式
配管口径
Rc1/2(給水) Rp3/4(排水)
製氷能力
約100kg
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266529
FM-120K-50
84
900×600×800mm
¥
1,090,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18266538
FM-120K
70
600×600×800mm
¥
993,000
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません