環境テクノス
フィルタハウジング
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様
最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)
接続口径
1/4"PT
使用温度(℃)
40以下
大きさ
117Φ×300mm
フィルター長さ(mm)
適合:10"(250)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266486
T-4
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください