ケニス
ピペットチップ
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質
PP(USPクラスVI適合)
色
無色
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
オートクレーブの可否
可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18265251
521019(250μL 1000本)
1箱(1000本)
有
1000本
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18265260
521020X(1000μL 500本)
1箱(500本)
250,500,1000μL
500本
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18265969
521040(1250μL 500本)
1袋(500本)
無
500本
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18265978
521032(5mL 250本)
1袋(250本)
無
250本
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください