フィルターチップ

フィルターチップ - ケニスフィルターチップ - ケニス

高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。
フィルターにシーリング剤を使用していません。
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。

材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否内容量1袋(960本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18266109529100(10μL 960本)10μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266127529101(20μL 960本)20μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266136529102(50μL 960本)50μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266145529103(100μL 960本)100μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266161529104(200μL 960本)200μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266170529105(300μL 960本)300μL
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18266179529106(1000μL 960本)1000μL
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする