曜日別特売

プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート - ケニス

親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。
ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。

材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18267150PMCD200252.5
4,350
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
18267159PMCD20044.3
2,330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする