曜日別特売

フレキシブルLED照明装置

フレキシブルLED照明装置 - ケニス

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。
LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です
小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。
レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。

電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18265190NFS-1
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする