ケニス
バスケットラック
使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。
バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。
フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
仕様
水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2
フレーム
AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター
直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ
714×394×846mm
バスケット(mm)
深型(390×295×130×6
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18266836
H-5
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません