ハンドクリーナー

ハンドクリーナー - ケニス

カプセル部をひねって外すだけでゴミを捨てることができます。
スイッチはトリガー式ですので、ON/OFFの切り替えが容易です。
吸込口は斜めカットでパイプが抜けにくく、ノズル無しでも使いやすいです。
ゴミストッパー付です。
サッシノズル付で、ホコリのたまりやすいすき間や細かな場所での掃除に便利です。

付属品ノズル ストレートパイプ サッシ(隙間)用ノズル フィルタ プレフィルタ 充電器質量(kg)0.88電源リチウムイオンバッテリー(付属)吸込仕事率(W)14連続使用時間約12分大きさ103×150×966mm(ノズル付)充電時間約50分集塵容量(mL)600内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18266599CL100DW
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18266599CL100DW32690637CL100DWCL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 32690637充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする